HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 6,35

Prekės Nr.: 122776 6,35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Nominalusis ⌀ DC 6,35 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 43,5 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 53 mm
Bendras ilgis L 91 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,18 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122776 6,35
EAN / GTIN 4062406112318
Gamintojo numeris 122776 6,35

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
100
GGG
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą. Plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius užtikrina ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.
Kai ⌀ iki 1,9 mm su 4 užgaląstomis pjovimo briaunomis ir kai ⌀ nuo 2 mm su užgaląsta grąžto viršūne.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122777.
Forma HE: užsakyti Nr. 122778.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 6,35

HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 6,35

reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
98,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
98,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
Pusiau standartinis taip taip taip taip
Spalvinis žymėjimas žalias mėlyna mėlyna žalias
Ašmenys VHM VHM VHM VHM
Smailas kampas 140 140 140 140
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7 m6 m6 h7
Užspaudimo griovelio ilgis c 53 53 53 53
Koto ⌀ Ds 8 8 8 8

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį