{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 41,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122776 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197827579 | |
Gamintojo numeris | 122776 7,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 7,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
49,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
98,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
104,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
93,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
87,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalias | mėlyna | žalia | geltona | raudonas | rožinė |
Bendras ilgis L | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |