Spiralinis grąžtas HSS W 9,9 mm

Prekės Nr.: 114200 9,9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,92 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    21,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 9,9 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS
    Norma DIN 338
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 130 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 72,2 mm
    Užspaudimo griovelio ilgis c 87 mm
    Bendras ilgis L 133 mm
    Koto ⌀ Ds 9,9 mm
    Pastūma f apdirbant ilgadrožlį aliuminį ir plastiką 0,18 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 114200 9,9
    EAN / GTIN 4045197016072
    Gamintojo numeris 114200 9,9

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    70
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    45
    Al >10 % Si
    N
    40
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.
    Šlifuoti platūs grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui.
    Glotniai šlifuotas paviršius.
    Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

    Rekomendacija:

    Maksimalus gręžimo gylis:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį