{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,1 mm | |
Pastūma f apdirbant ilgadrožlį aliuminį ir plastiką | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114200 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197015693 | |
Gamintojo numeris | 114200 6,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, ⌀ DC h8: 6,1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 646 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
21,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | geltona | raudona | be | be | mėlyna | mėlyna |
Bendras ilgis L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |