{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,4 mm | |
Pastūma f apdirbant ilgadrožlį aliuminį ir plastiką | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114200 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197015327 | |
Gamintojo numeris | 114200 2,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, ⌀ DC h8: 2,4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 510 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,79 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
226 vnt. yra sandėlyje
2,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
347 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
416 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
23,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
19,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | geltona | raudona | be | be | mėlyna | mėlyna | žalia | žalias | žalia |
Bendras ilgis L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 62 mm | 57 mm | 57 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Koto ⌀ Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 3 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |