{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,4 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 38 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1,4 mm | |
Pastūma f apdirbant ilgadrožlį aliuminį ir plastiką | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114200 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197015228 | |
Gamintojo numeris | 114200 1,4 |