{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 68,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,6 mm | |
Pastūma f apdirbant ilgadrožlį aliuminį ir plastiką | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114200 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197015945 | |
Gamintojo numeris | 114200 8,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, ⌀ DC h8: 8,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
803 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,58 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
12,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
31,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
25,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
34,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |