Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114200 dėžutėje, be dangos, Tipas: 6-10

Prekės Nr.: 115160 6-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 6 mm - 10 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Grąžtų skaičius 41
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,1 mm
su kasete taip
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 115160 6-10
EAN / GTIN 4045197024596
Gamintojo numeris 115160 6-10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
Standartinis šerdies storis be sustorėjimo.
Tiksliai užgaląsta viršūnė.
Nušlifuoti, platūs užspaudimo grioveliai su siaura vija.
Poliruotas paviršius.
Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114200 dėžutėje, be dangos, Tipas: 6-10

Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114200 dėžutėje, be dangos, Tipas: 6-10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
568,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
295,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
244,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
462,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
406,00 €
Grąžtų skaičius 41 41 41 41 41
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Gręžimo diapazonas 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8 h8 h8
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį