{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Pastūma f apdirbant ilgadrožlį aliuminį ir plastiką | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114200 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197015747 | |
Gamintojo numeris | 114200 6,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, ⌀ DC h8: 6,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 338 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
24,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |