{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,6 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197006011 | |
Gamintojo numeris | 113230 9,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N 9,6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
38,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 003 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 89 | 133 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 | 87 |
Koto ⌀ Ds | 9,6 | 9,6 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,6 | 72,6 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |