{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,7 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,7 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197005496 | |
Gamintojo numeris | 113230 4,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 4,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,57 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalusis ⌀ DC | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |