{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 21,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,4 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197005670 | |
Gamintojo numeris | 113230 6,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N 6,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 680 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiN |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |