{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 58 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds | 15,5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197006196 | |
Gamintojo numeris | 113230 15,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N 15,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
72,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
60,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
43,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Danga | TiN | TiN |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 15,5 | 15,5 |
Smailas kampas | 130 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,8 | 96,8 |