{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,3 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 23,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,3 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197005762 | |
Gamintojo numeris | 113230 7,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N 7,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,38 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 741 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiN |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 74 | 109 |
Ašmenys | HSS E | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 | 69 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |