{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,4 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 24,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 37 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,4 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197005885 | |
Gamintojo numeris | 113230 8,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N 8,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
872 vnt. yra sandėlyje
7,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 79 | 117 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 37 | 75 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 24,4 | 62,4 |