{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 24,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 37 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 113230 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197005892 | |
Gamintojo numeris | 113230 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Trumpasis grąžtas HSS-E N 8,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
22,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
18,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 872 vnt. yra sandėlyje
6,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 37 | 75 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 24,3 | 62,3 |