{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | P7 Core | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Šviesos srautas | 450 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 250 lm | |
Šviesos srautas, 3 lygis | 40 lm | |
Švietimo trukmė | 1 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 2 h | |
Švietimo trukmė, 3 lygis | 25 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 4 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
Bendras ilgis | 140 mm | |
Galvos ⌀ | 37 mm | |
Svoris | 175 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081370 P7-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020480 | |
Gamintojo numeris | 502180 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
LED kišeninis prožektorius Core su baterijomis, Tipas: P7-CORE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 514 vnt. yra sandėlyje
17,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 010 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 096 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 4 | 2 | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Baterijos | Baterijos |
Bendras ilgis | 140 mm | 140 mm | 117 mm | 94 mm |
IP apsaugos klasė | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Švietimo trukmė | 1 h | 10 h | 5 h | 7 h |
Šviesos srautas | 450 lm | 35 lm | 160 lm | 35 lm |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius |