{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | P3 Core | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Prožektoriaus funkcija | Fokusavimas | |
Šviesos srautas | 90 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 50 lm | |
Šviesos srautas, 3 lygis | 15 lm | |
Švietimo trukmė | 3 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 4 h | |
Švietimo trukmė, 3 lygis | 6 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Advanced Focus System (AFS) | taip | |
Rapid Focus | taip | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
Bendras ilgis | 100 mm | |
Galvos ⌀ | 20 mm | |
Svoris | 42 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081370 P3-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028462 | |
Gamintojo numeris | 502597 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
LED kišeninis prožektorius Core su baterijomis, Tipas: P3-CORE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
787 vnt. yra sandėlyje
15,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 684 vnt. yra sandėlyje
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
827 vnt. yra sandėlyje
28,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 024 vnt. yra sandėlyje
26,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 1 | 2 | 2 | 3 |
Baterijos tipas | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Svoris | 42 g | 60 g | 60 g | 119 g |
Galvos ⌀ | 20 mm | 17 mm | 29 mm | |
Švietimo trukmė | 3 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Šviesos srautas | 90 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius |