{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | P5 Core | |
IP apsaugos klasė | IP 44 | |
Šviesos srautas | 150 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 60 lm | |
Šviesos srautas, 3 lygis | 15 lm | |
Švietimo trukmė | 2,5 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 5 h | |
Švietimo trukmė, 3 lygis | 12 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Mignon, AA | |
Bendras ilgis | 120 mm | |
Galvos ⌀ | 26 mm | |
Svoris | 83 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081370 P5-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028523 | |
Gamintojo numeris | 502599 |