{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | P6 Core | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Šviesos srautas | 300 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 25 lm | |
Švietimo trukmė | 4 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 25 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
Bendras ilgis | 123 mm | |
Galvos ⌀ | 32 mm | |
Svoris | 130 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081370 P6-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028554 | |
Gamintojo numeris | 502600 |