LED kišeninis prožektorius Core su baterijomis P4-CORE

Prekės Nr.: 081370 P4-CORE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
448 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Prožektoriaus funkcija: Fokusavimas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas P4 Core
IP apsaugos klasė IP 54
Prožektoriaus funkcija Fokusavimas
Šviesos srautas 120 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 60 lm
Šviesos srautas, 3 lygis 15 lm
Švietimo trukmė 5 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 9 h
Švietimo trukmė, 3 lygis 20 h
Maitinimas Baterijos
Apšvietimo priemonės LED modulis
Advanced Focus System (AFS) taip
Rapid Focus taip
Baterijų kiekis 2
Baterijos tipas Micro, AAA
Bendras ilgis 150 mm
Galvos ⌀ 15 mm
Svoris 58 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081370 P4-CORE
EAN / GTIN 4058205028493
Gamintojo numeris 502598

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose visi kontaktai paauksuoti, aukštos kokybės lęšiai užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.
Ledlenser Core serija, nauja žinomos P serijos karta.
Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus sistema kartu derina lęšį ir reflektorių ir taip suvienija abiejų sistemų privalumus. Rezultatas yra puikus šviesos fokusavimas bei vienalytis, nesufokusuotas šviesos kūgis. Todėl AFS yra viena iš pasaulyje geriausių fokusavimo sistemų, skirtų LED lempoms.
Rapid Focus
Įprastines fokusavimo sistemas su pasukimo mechanika įprastai reikia valdyti dviem rankomis. Speed Focus leidžia greitai reguliuoti šviesos kūgį viena ranka.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su baterijomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį