{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Šviesos srautas | 35 lm | |
Švietimo trukmė | 10 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
Bendras ilgis | 140 mm | |
Galvos ⌀ | 16 mm | |
Svoris | 54 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081505 140 | |
EAN / GTIN | 4045197488367 | |
Gamintojo numeris | 081505 140 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Tipas: 140mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 193 vnt. yra sandėlyje
17,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 409 vnt. yra sandėlyje
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 454 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 638 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 2 | 2 | 1 | 1 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Baterijos | Baterijos |
Bendras ilgis | 140 mm | 160 mm | 117 mm | 94 mm |
IP apsaugos klasė | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Švietimo trukmė | 10 h | 9 h | 5 h | 7 h |
Šviesos srautas | 35 lm | 250 lm | 160 lm | 35 lm |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius |