LED kišeninis prožektorius su baterijomis 125 mm

Prekės Nr.: 081505 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 013 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 54
    ATEX zona Nėra
    Šviesos srautas 100 lm - 250 lm
    Švietimo trukmė 4 h - 10 h
    Maitinimas Baterijos
    Apšvietimo priemonės LED modulis
    Baterijų kiekis 3
    Baterijos tipas Micro, AAA
    Bendras ilgis 125 mm
    Galvos ⌀ 29 mm
    Svoris 119 g
    Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081505 125
    EAN / GTIN 4062406192662
    Gamintojo numeris 081505 125

    Aprašymas

    Modelis:

    Ilgo eksploatavimo ir labai tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.
    • Šviesos kūgis su mažais išsklaidytos šviesos nuostoliais.
    • Efektyvus energijos vartojimas, todėl ilgai šviečia.
    • Šviečiantis žiedas, kad būtų paprasta rasti tamsoje.
    • Su apsauga nuo drėgmės, apsaugos klasė IP54.
    Homogeninis apšvietimas naudojant išsklaidytą lęšį, viena ranka valdomas slėgio jungiklis priekyje.

    Funkcija:

    IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

    Pastaba:

    Tinkamus maitinimo elementus rasite Nr. 081551 ir t.t.