LED prožektorius, juodas su baterijomis, Tipas: 94

Prekės Nr.: 081533 94
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
3 019 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Prožektoriaus funkcija: Fokusavimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
Prožektoriaus funkcija Fokusavimas
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 35 lm
Švietimo trukmė 7 h
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Micro, AAA
Bendras ilgis 94 mm
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081533 94
Kopijuoti
EAN / GTIN 4062406256500
Kopijuoti
Gamintojo numeris 081533 94
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.
  • Apsauga nuo nuriedėjimo.
  • Mygtukas su guminiu apvalkalu.

Su fokusuojančia galvute.
  • Mažas ir praktiškas, tačiau itin galingas.
  • Su praktišku raktų žiedu.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atitinka IP 54 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Keisdami baterijas, korpusą atidarykite tik tam skirtoje vietoje. Kitu atveju korpuso neatidarykite.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Jei žibintuvėlis buvo stipriai sutrenktas ar nukrito, jo nebenaudokite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.
  • Kartu pridedamų baterijų nekraukite pakartotinai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį