E10M SWLNR-04 Barre per piccoli diametri, con inserti bilaterali trigonali WNPG 0403

Codice art.: 6888927
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6888927
EAN / GTIN 7291075348897
Codice del produttore 6888927
Numero-L L23990 236

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 12 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Altezza stelo (H) 9 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -10 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -16 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 25 mm
  • Altezza stelo (H) 9 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello