VBGW 160408-M2 IB10HC Inserti positivi rombici a 55°, con 2 riporti in CBN, per acciai induriti

Codice art.: 6864279
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6864279
EAN / GTIN 7291075283976
Codice del produttore 6864279
Numero-L L24270 41

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo M, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 16.6 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M
  • Clearance Angle Major (AN) 5 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 16.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello