• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

E05G SCLCL-03 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 6862280
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6862280
EAN / GTIN 7291075064841
Codice del produttore 6862280
Numero-L L23990 208

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Altezza stelo (H) 4.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -13 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 10 mm
  • Altezza stelo (H) 4.8 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello