A-SCLCR 8-2 Barre con fissaggio a vite per fori da minimo 5 mm di diametro, che montano inserti rombici a 80°, positivi a 7°

Codice art.: 6854285
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6854285
EAN / GTIN 7291075123524
Codice del produttore 6854285
Numero-L L23990 138

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.687″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Altezza stelo (H) 0.475″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.406″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.687″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1″
  • Altezza stelo (H): 0.475″

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello