• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DNGP 070302L-F2P IC530N Inserti bilaterali rombici a 55° per finitura e semi-finitura su acciai legati.

Codice art.: 6723735
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6723735
EAN / GTIN 7291075348811
Codice del produttore 6723735
Numero-L L23950 993

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F2P, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 7.7 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F2P
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 7.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello