{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 1,5 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 205 mm | |
Larghezza della testa b | 37 mm | |
Altezza della testa h | 59 mm | |
Campo di coppia | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,02 Nm | |
Peso | 330 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | ottico | |
Tipo di collegamento | fissa | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 170 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655500 1,5 | |
EAN / GTIN | 4562135127084 | |
Codice del produttore | DB1.5N4-S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica a quadrante 1,5 Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
366,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
247,37 €
175,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario |
Segnalazione dello sblocco | ottico | acusticamente ;tattile |
Peso | 330 | 130 |
Metodo di misura | Coppia | Coppia |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | preimpostata |