{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 700 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 1.260 mm | |
Campo di coppia | 70 Nm - 700 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 10 Nm | |
Peso | 5.300 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | tattile | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.150 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655500 700 | |
EAN / GTIN | 4560138442531 | |
Codice del produttore | DBE700N-S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 700Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
1096,00 €
712,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
893,48 €
535,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm |
Peso | 5.300 g | 5.500 g |
Coppia massima | 700 Nm | 700 Nm |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | non regolabile |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |