{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 420 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 890 mm | |
Campo di coppia | 40 Nm - 420 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 5 Nm | |
Peso | 2.400 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | tattile | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 800 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655500 420 | |
EAN / GTIN | 4560138442319 | |
Codice del produttore | DB420N-S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 420Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
647,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
619,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm |
Display | analogico | analogico |
Dati protocollabili | no | no |
Peso | 2.400 g | 2.500 g |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | Lancetta rattrapante |