{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 50 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 320 mm | |
Campo di coppia | 5 Nm - 50 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 Nm | |
Peso | 430 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | tattile | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 240 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655500 50 | |
EAN / GTIN | 4560138443880 | |
Codice del produttore | DB50N-S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 50Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
393,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino
284,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
415,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm |
Display | analogico | analogico | digitale |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | Lancetta rattrapante | Lancetta rattrapante |
Feedback | “di visualizzazione” | “di visualizzazione” | “di visualizzazione” |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 240 mm | 257 mm | 307 mm |