{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 400 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 100 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | |
Peso | 550 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | tattile | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 310 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655500 100 | |
EAN / GTIN | 4560138443941 | |
Codice del produttore | DB100N-S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 100Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
411,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
299,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino
417,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Campo di coppia | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Lunghezza complessiva L | 400 mm | 380 mm | 417 mm |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | Lancetta rattrapante | Lancetta rattrapante |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |