{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 501 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 200 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2 Nm | |
Peso | 800 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | tattile | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 410 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655500 200 | |
EAN / GTIN | 4560138444009 | |
Codice del produttore | DB200N-S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 200Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
439,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
365,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di coppia | 20 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2 Nm | 2 Nm |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | Lancetta rattrapante |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | non regolabile |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 410 mm | 410 mm |