Chiave dinamometrica “Slipper” senza scala 1,5 Nm

Codice art.: 657765 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 46,00 € /pz.
  • 46,00 € /pz.
  • 194,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Attacchi per bit: D 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 1,5 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario
    Precisione di misura della coppia ±4 %
    Attacchi per bit D 6,3
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Lunghezza complessiva L 124 mm
    Campo di coppia 0,15 Nm - 1,5 Nm
    Peso 130 g
    Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
    Principio di rilascio Frizione meccanica
    Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
    Metrologia meccanico
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia preimpostata
    Norma DIN EN ISO 6789
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 657765 1,5
    EAN / GTIN 4045197608895
    Codice del produttore 657765 1,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato.
    Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche.
    Portabit con magnete per l’alloggiamento di bit da 1/4 pollici.
    Impugnatura in alluminio maneggevole e leggera, particolarmente adatta per l’applicazione di coppie ridotte.

    Vantaggi:

    Il preciso meccanismo di rilascio consente di lavorare in punti difficilmente accessibili.

    Funzione:

    Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Lo speciale meccanismo di rilascio assicura che i valori di coppia impostati vengano raggiunti in modo affidabile ma non superati.

    Uso:

    Per serie da medie a grandi.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Precisione:

    ± 4 % dal valore impostato.

    Dati d'impiego:

    Legenda per disegno e formula:

    l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
    l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
    l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
    l4 = interasse della testa a innesto
    L = lunghezza complessiva dell’utensile
    T1 = coppia da impostare
    T2 = coppia prescritta

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello