{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 19 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 220 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 40 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 43 mm | |
Altezza bocca massima h | 7 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754017904 | |
Codice del produttore | 40031819 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 18X19mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
210 pezzi in magazzino
10,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
737 pezzi in magazzino
5,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.417 pezzi in magazzino
5,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.274 pezzi in magazzino
6,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Apertura 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Apertura 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |