{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 25 mm | |
Apertura 2 | 28 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 285 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 56 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 62 mm | |
Altezza bocca massima h | 9 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754018024 | |
Codice del produttore | 40032528 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 25X28 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
19,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino
9,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
361 pezzi in magazzino
10,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Antiscintilla | no | no | no |
Apertura bocca massima b1 | 56 | 56 | 56 |
Apertura bocca massima b2 | 62 | 62 | 62 |
Altezza bocca massima h | 9 | 9 | 9 |
Apertura 2 | 28 | 28 | 28 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |