{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 41 mm | |
Apertura 2 | 46 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 425 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 88 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 95 mm | |
Altezza bocca massima h | 12 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 41X46 | |
EAN / GTIN | 4018754018130 | |
Codice del produttore | 40034146 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 41X46 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
72,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
174 pezzi in magazzino
36,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
524 pezzi in magazzino
43,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
251 pezzi in magazzino
20,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Lunghezza chiave L | 425 | 400 | 400 | 400 |
Apertura 1 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Apertura 2 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |