{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 21 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 40 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 47 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754017911 | |
Codice del produttore | 40031821 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 18X21mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
13,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
233 pezzi in magazzino
6,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino
6,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no | no |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Apertura bocca massima b2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Altezza bocca massima h | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Apertura 2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |