{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 20 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 45 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 49 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754017942 | |
Codice del produttore | 40032022 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 20X22mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
11,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
372 pezzi in magazzino
5,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.128 pezzi in magazzino
6,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.126 pezzi in magazzino
8,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Apertura 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Apertura 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |