{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 22 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 250 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 49 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 53 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610100 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754017980 | |
Codice del produttore | 40032224 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 22X24 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino
14,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
695 pezzi in magazzino
6,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.548 pezzi in magazzino
7,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.357 pezzi in magazzino
4,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.344 pezzi in magazzino
9,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Apertura 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Apertura 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |