RCMT 10T3M0-14 IC354 Inserti tondi con spoglia positiva a 7° per profilatura media e di finitura su un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 5591224
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5591224
EAN / GTIN 7291075063752
Codice del produttore 5591224
Numero-L L23950 1261

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo 14, Diametro inscritto (IC) 10 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo 14
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 10 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello