• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

RCMT 2006M0-14 IC4028 Inserti tondi con spoglia positiva a 7° per profilatura media e di finitura su un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 5590400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5590400
EAN / GTIN 7291075063745
Codice del produttore 5590400
Numero-L L23950 1158

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo 14, Diametro inscritto (IC) 20 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo 14
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 6.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 20 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.5 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello