TNMG 220408-F3M IC6025 Inserti bilaterali triangolari, per finitura di acciai inox e a basso tenore di carbonio

Codice art.: 5567846
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5567846
EAN / GTIN 7291075342260
Codice del produttore 5567846
Numero-L L23950 1669

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F3M, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 22 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F3M
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.42 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello