DNMG 150412-TF IC8250 Inserti rombici a 55°, per lavorazioni di un'ampia gamma di materiali a condizioni di taglio medie

Codice art.: 5550325
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5550325
EAN / GTIN 7291075046113
Codice del produttore 5550325
Numero-L L23950 753

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo TF, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo TF
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello