• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SNMG 250924-NR IC9350 Inserti quadrati bilaterali, per sgrossatura.

Codice art.: 5507264
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5507264
EAN / GTIN 7291075109917
Codice del produttore 5507264
Numero-L L23950 2236

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo NR, Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 25.4 mm, Diametro inscritto (IC) 25.4 mm, Spessore inserto (S) 9.52 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo NR
  • Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 25.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 9.12 mm
  • Diametro inscritto (IC) 25.4 mm
  • Spessore inserto (S) 9.52 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello