• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

WPEX 040200L08 IC08 Inserti trigonali rettificati, positivi a 8/12°, per finitura.

Codice art.: 5506883
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506883
EAN / GTIN 7291075125320
Codice del produttore 5506883
Numero-L L24320 8

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo X, Raggio dellinserto (RE) 0 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 4 mm, Diametro inscritto (IC) 6.6 mm, Spessore inserto (S) 2.5 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo X
  • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.6 mm
  • Spessore inserto (S) 2.5 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello