• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

WCGT 020104L IC30N Inserti trigonali con spoglia positiva a 7° per finitura

Codice art.: 5504404
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5504404
EAN / GTIN 7291075143935
Codice del produttore 5504404
Numero-L L23950 3358

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo T, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 2.18 mm, Diametro inscritto (IC) 3.97 mm, Spessore inserto (S) 1.59 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo T
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 2.18 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 3.97 mm
  • Spessore inserto (S) 1.59 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello