• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

WNMG 06T302-NF IC530N Inserti trigonali bilaterali, per semi finitura e finitura

Codice art.: 5503225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5503225
EAN / GTIN 7291075080858
Codice del produttore 5503225
Numero-L L23950 2353

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo NF, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 6.52 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo NF
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 6.52 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.17 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello